{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 254 mm | |
Ilgis L | 110 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 16 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313700 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193687 | |
Gamintojo numeris | 1028186 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 254
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Plotis B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Ilgis L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Griovelio plotis D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |