{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 210 mm | |
Ilgis L | 95 mm | |
Plotis B | 35 mm | |
Aukštis H | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 24 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | |
Griovelio plotis D | 14 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313700 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193670 | |
Gamintojo numeris | 1028185 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
63,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
447 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Plotis B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Sriegiams DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Aukštis H | 45 mm | 45 mm | 40 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |