{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 95 mm | |
Plotis B | 45 mm | |
Aukštis H | 54 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | |
Griovelio plotis D | 21 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M16 | |
tinka ir griebtuvui | 315 mm | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Gamintojo numeris | 1028173 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | 25 mm | 28 mm |
Plotis B | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
tinka griebtuvams | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Sriegiams DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Aukštis H | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Griovelio plotis D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |