{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 75 mm | |
Plotis B | 36 mm | |
Aukštis H | 53 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 19 mm | |
Griovelio plotis D | 17 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193380 | |
Gamintojo numeris | 1028172 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 12 mm | 15 mm | 12 mm |
Atstumas tarp kiaurymių b | 19 mm | 22 mm | 19 mm |
Plotis B | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
tinka griebtuvams | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Sriegiams DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Aukštis H | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |