{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 160 mm | |
Ilgis L | 85 mm | |
Plotis B | 20 mm | |
Aukštis H | 36 mm | |
Griovelio plotis D | 8 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 32 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 18 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313220 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929099 | |
Gamintojo numeris | 0153100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Minkštų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 32 mm | 32 mm |
Plotis B | 20 mm | 20 mm |
tinka griebtuvams | 160 mm | 160 mm |
Ilgis L | 85 mm | 85 mm |
Griovelio plotis D | 8 mm | 8 mm |
Liežuvėlio ilgis A | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |