{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipas | 160 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 5 mm - 170 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 65 mm - 186 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 6,5 mm | |
Išorinis⌀ A | 165 mm | |
Pralaidumas E | 42 mm | |
Griebtuvo aukštis D | 68,5 mm | |
Centravimo ⌀ B | 145 mm | |
Rakto vidinis šešiabriaunis K | 12 mm | |
Svoris | 7,9 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 400 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313117 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928757 | |
Gamintojo numeris | 0819101 |