{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipas | 315 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 14 mm - 333 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 95 mm - 326 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 9,9 mm | |
Išorinis⌀ A | 323 mm | |
Pralaidumas E | 92 mm | |
Griebtuvo aukštis D | 117 mm | |
Centravimo ⌀ B | 300 mm | |
Rakto vidinis šešiabriaunis K | 16 mm | |
Svoris | 54,2 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 400 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313117 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928788 | |
Gamintojo numeris | 0819104 |