{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 6 | |
Išorinis⌀ A | 250 mm | |
Pralaidumas E | 76 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 83 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 124 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Centravimo ⌀ B | 106,4 mm | |
Atraminių varžtų dydis | M12 | |
Rakto kvadratas K | 12 mm | |
Svoris | 28 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Gamintojo numeris | 185507 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu 250/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
1 134,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 28 kg | 32 kg |
Aukštis be kumštelių H1 | 83 mm | 89 mm |
Kūgio dydis | 6 | 6 |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | 3 500 min-1 |
Norma | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale |