{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 74,5 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 107 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Centravimo ⌀ B | 106,4 mm | |
Atraminių varžtų dydis | M12 | |
Rakto kvadratas K | 11 mm | |
Svoris | 16,7 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208025599 | |
Gamintojo numeris | 185506 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu 200/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
956,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
848,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pralaidumas E | 55 mm | 55 mm |
Svoris | 16,7 kg | 19 kg |
Aukštis su kumšteliais H2 | 107 mm | 107 mm |
Aukštis be kumštelių H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale |