Atsarginis užveržimo varžtas 32 mm

Prekės Nr.: 309900 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 32/40 mm
Sriegio dydis M20×2
Ilgis 20 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309900 32
EAN / GTIN 4045197274083
Gamintojo numeris 309900 32

Aprašymas

Tinka:

Weldon ir Whistle-Notch įspraustinėms.

Pastaba:

Iki 20 mm užveržimo ⌀ su vienu, nuo 25 mm užveržimo ⌀ su 2 užveržimo varžtais.
taip pat tinka patronas, kurio užspaudimo ⌀ 40 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį