Prizminis pleištas užmaunamų frezų įspraustinėms, Kakliukui, kurio ⌀ D1: 27mm

Prekės Nr.: 309897 27
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliukui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kakliukui, kurio ⌀ D1 27 mm
Ilgis L 25 mm
Plotis B 7 mm
Aukštis H 7 mm
DIN 6885 AS
Produkto rūšis Prizminis pleištas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309897 27
EAN / GTIN 2050001752826

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį