Prizminis pleištas užmaunamų frezų įspraustinėms 32 mm

Prekės Nr.: 309897 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliukui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kakliukui, kurio ⌀ D1 32 mm
Ilgis L 28 mm
Plotis B 8 mm
Aukštis H 7 mm
DIN 6885 AS
Produkto rūšis Prizminis pleištas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309897 32
EAN / GTIN 2050001752833

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį