{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patrono užveržimo ribos | 4 mm - 32 mm | |
Norma | DIN 6388 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 33,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Sriegis | M60×2,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 220 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Gamintojo numeris | 309670 4-32 |