OZ užveržimo veržlė 2-16 mm

Prekės Nr.: 309670 2-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės užveržimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6388 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patrono užveržimo ribos 2 mm - 16 mm
Norma DIN 6388 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Bendras ilgis L 24 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm
Sriegis M33×1,5
maksimalus užveržimo momentas 100 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Gamintojo numeris 309670 2-16

Aprašymas

Modelis:

  • Veržlė įazotinta, grūdinta ir nušlifuota iš visų pusių.
  • Su rutuliniu guoliu, mažesnei trinčiai ir didesnei užveržimo jėgai užtikrinti.

Tinka:

OZ įspraustinės Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 ir Nr. 302477.