Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P 6 mm

Prekės Nr.: 309666 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Centro P
    Užspaudimo ⌀ 6 mm
    tipui DI16
    Išorinis ⌀ D 12,6 mm
    Aukštis L 2 mm
    Produkto rūšis Įspraustinių priedai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309666 6
    EAN / GTIN 2050001704993
    Gamintojo numeris 24303010600

    Aprašymas

    Modelis:

    Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
    Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
    Kūginė = visi dydžiai su „C”.
    standartinė
    = visi kiti dydžiai.
    Vulkanizuota didelio slėgio sandarinimo plokštelė iki 80 bar.
    Užveržimo ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

    Pastaba:

    Sistemos FAHRION ER užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!
    FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
    • Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm − pagal užklausimą.
    • Sandarinimo plokštelė DI40 pagal paklausimą.

    Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį