ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė 40

Prekės Nr.: 309655 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Centro P
    Užspaudimo ribos 3 mm - 26 mm
    Bendras ilgis L 31,5 mm
    Išorinis ⌀ D 63 mm
    maksimalus užveržimo momentas 200 Nm
    Sriegis Tr50×1,5
    Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309655 40
    EAN / GTIN 2050001736703
    Gamintojo numeris 4481600

    Aprašymas

    Modelis:

    Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
    Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
    Kūginė = visi dydžiai su „C”.
    Standartinė
    = visi kiti dydžiai.
    Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės
    padengtos specialia danga trinčiai sumažinti.
    ER užveržimo veržlė CP, netinka sandarinimo žiedams HP.

    Tinka:

    FAHRION ER canginė įspraustinė CENTRO P ir ER canginė įspraustinė HDC.

    Priedai pasirinktinai:

    Sandarinimo plokštelės Nr. 309666309668, precizinės ER cangės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754309756, HP cangės Nr. 309365 - 309379.

    Pastaba:

    Sistema FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms cangių įspraustinėms!
    FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
    Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį