ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė 11M

Prekės Nr.: 309655 11M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Užspaudimo ribos 1 mm - 7 mm
Bendras ilgis L 16,2 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
maksimalus užveržimo momentas 10 Nm
Sriegis Tr14×0,75
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309655 11M
EAN / GTIN 2050001704832
Gamintojo numeris 4381100

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
Standartinė
= visi kiti dydžiai.
Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės
padengtos specialia danga trinčiai sumažinti.
ER užveržimo veržlė CP, netinka sandarinimo žiedams HP.

Tinka:

FAHRION ER canginė įspraustinė CENTRO P ir ER canginė įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo plokštelės Nr. 309666309668, precizinės ER cangės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754309756, HP cangės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms cangių įspraustinėms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską
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
    Tipas CP skirtas ER Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį