Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms 8 mm

Prekės Nr.: 309630 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo ⌀ d 8 mm
tipui ER 25
Rinkinio turinys 13
Išorinis ⌀ D 21 mm
Produkto rūšis Sandarinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309630 8
EAN / GTIN 7640128495246
Gamintojo numeris 9.25.080

Aprašymas

Tinka:

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.
Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

  • Užveržimo ribos = nominalus dydis − 0,5 mm.
  • Užspaudimo ⌀ 1 mm žingsniu.
  • Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo ⌀!
  • Tinka iki 80 barų.
  • Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį