Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms 6 mm

Prekės Nr.: 309630 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užveržimo ⌀ d 6 mm
    tipui ER 25
    Rinkinio turinys 13
    Išorinis ⌀ D 21 mm
    Produkto rūšis Sandarinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309630 6
    EAN / GTIN 7640128495222
    Gamintojo numeris 9.25.060

    Aprašymas

    Tinka:

    ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.
    Visos standartinės ER įspraustinės.

    Pastaba:

    • Užveržimo ribos = nominalus dydis − 0,5 mm.
    • Užspaudimo ⌀ 1 mm žingsniu.
    • Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo ⌀!
    • Tinka iki 80 barų.
    • Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį