ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms 40

Prekės Nr.: 309617 40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Bendras ilgis L 29 mm
Išorinis ⌀ D 61,9 mm
Sriegis M52×1
maksimalus užveržimo momentas 169 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Gamintojo numeris 309617 40

Aprašymas

Version:

Thread and taper ground in a single setup for highest concentricity.
Surface smoothly coated, ball-bearing mounted. Low coefficient of friction, high clamping forces.
With slots.

Suitable for:

HiRunER precision ER collet chuck No. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Optional extras:

Hook wrench No. 628400, or torque wrench No. 309749 or No. 628520.

Note:

Collet chuck and clamping nut are balanced separately!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį