ER užveržimo veržlė 25

Prekės Nr.: 309580 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER 25 mm
    Norma DIN 6499 D
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
    Bendras ilgis L 21 mm
    Išorinis ⌀ D 42 mm
    Sriegis M32×1,5
    maksimalus užveržimo momentas 140 Nm
    Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309580 25
    EAN / GTIN 4045197151957
    Gamintojo numeris 309580 25

    Aprašymas

    Modelis:

    Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
    Su grioveliais.

    Tinka:

    Visos standartinės ER cangės.

    Priedai pasirinktinai:

    ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

    Pastaba:

    Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!