{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | |
Laikiklis | ET 40 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
ašinė kompensacija | 0,2 mm | |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,5 mm | |
Radialinė kompensacija R pritrynimas | 0,1 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309449 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783264 | |
Gamintojo numeris | 309449 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 10mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Bendras ilgis L | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |