{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | |
Laikiklis | ET 25 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
ašinė kompensacija | 0,1 mm | |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,4 mm | |
Radialinė kompensacija R pritrynimas | 0,05 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309447 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783073 | |
Gamintojo numeris | 309447 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 25 | ET 32 |
Išorinis ⌀ D | 26 | 33 |
Bendras ilgis L | 35 | 42,5 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 | 10 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,4 | 0,5 |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |