{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 mm | |
Laikiklis | ET 25 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | 4285 E | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Ašinė kompensacija | 8 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309430 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704009 | |
Gamintojo numeris | 13365010350 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | 26 mm | 17 mm |
Bendras ilgis L | 34 mm | 35 mm | 29 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |