{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 mm | |
Laikiklis | ET 16 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | 4033 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27 mm | |
Ašinė kompensacija | 7 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309425 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703934 | |
Gamintojo numeris | 13363010350 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija 3,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
99,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 16 | ET 25 | ET 16 |
Išorinis ⌀ D | 17 | 26 | 17 |
Ašinė kompensacija | 7 | ||
Bendras ilgis L | 27 | 35 | 29 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |