{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4031 E | |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309404 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767707 | |
Gamintojo numeris | 13833010350 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |