{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4,5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4031 E | |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Gamintojo numeris | 13833010450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais 4,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 |
Išorinis ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Bendras ilgis L | 27,5 | 27,5 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipas | 4031 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |