ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 309402 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 7 mm
Laikiklis ER 16
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4031 E
Išorinis ⌀ D 16,7 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309402 7
EAN / GTIN 2050001766137
Gamintojo numeris 13823010700

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį