{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4031 E | |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309402 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767233 | |
Gamintojo numeris | 13823010350 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER cangė sriegikliui su tarpine 3,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
49,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 |
Išorinis ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Bendras ilgis L | 27,5 | 27,5 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3,5 | 3,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 4031 E | 4031 E |