ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais, ER 25

Prekės Nr.: 309245
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309245
EAN / GTIN 4045197666703
Gamintojo numeris 309245

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.
⌀ 2 mm be purkštukų ir neužsandarintas.
Forma A.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais, ER 25

ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais, ER 25

reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
485,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
Laikiklis ER 25 ER 25 ER25
Norma ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį