ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine

Prekės Nr.: 309244
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis ER25
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309244
    EAN / GTIN 4045197888792
    Gamintojo numeris 309244

    Aprašymas

    Modelis:

    ⌀ 2 mm be tarpinės.
    ⌀ 2 mm be tarpinės.

    Tiekiama:

    Dėžutėje su kieto putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį