ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 19mm

Prekės Nr.: 309000 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 19 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 470 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309000 19
EAN / GTIN 4045197151643
Gamintojo numeris 309000 19

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).
Užspaudimo įvores ER16, ER25 ir ER32 be sandarinimo galima užsakyti ir colinių dydžių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 19mm

ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 19mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
Išorinis ⌀ D 33 mm 41 mm
Bendras ilgis L 40 mm 46 mm
Nominalus užveržimo ⌀ d 19 mm 19 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm
Tipas 470 E 472 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį