{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 17 mm | |
Laikiklis | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 472 E | |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308990 17 | |
EAN / GTIN | 2050001764768 | |
Gamintojo numeris | 13717011700 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė 17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Išorinis ⌀ D | 41 | 33 | 41 |
Bendras ilgis L | 46 | 40 | 46 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 17 | 17 | 17 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 472 E | 470 E | 472 E |