{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 23 mm | |
Laikiklis | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 472 E | |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308990 23 | |
EAN / GTIN | 2050001768186 | |
Gamintojo numeris | 13717012300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 40 | ER 40 |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Bendras ilgis L | 46 mm | 46 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Tipas | 472 E | 472 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |