ER cangė 10 mm

Prekės Nr.: 308990 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
    Laikiklis ER 40
    Norma ISO 15488-B
    Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
    Tipas 472 E
    Išorinis ⌀ D 41 mm
    Bendras ilgis L 46 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308990 10
    EAN / GTIN 2050001765345
    Gamintojo numeris 13717011000

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos.
    Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

    Privalumai:

    Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

    Pastaba:

    Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį