{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 8 mm | |
Laikiklis | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 427 E | |
Išorinis ⌀ D | 20,7 mm | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308916 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765482 | |
Gamintojo numeris | 13724010800 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 20 | ER 20 |
Išorinis ⌀ D | 20,7 mm | 21 mm |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |