{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 11 mm | |
Laikiklis | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 427 E | |
Išorinis ⌀ D | 20,7 mm | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308916 11 | |
EAN / GTIN | 2050001767721 | |
Gamintojo numeris | 13724011100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė su tarpine 11 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 20 | ER25 | ER32 |
Išorinis ⌀ D | 20,7 | 26 | 33 |
Bendras ilgis L | 31,5 | 34 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipas | 427 E | 429 E | 469 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |