{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 425 E | |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308906 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765161 | |
Gamintojo numeris | 13723010600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER cangė su tarpine 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Išorinis ⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 | 6 | 6 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 425 E | 425 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |