{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 425 E | |
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308906 5 | |
EAN / GTIN | 2050001765154 | |
Gamintojo numeris | 13723010500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Tipas | 425 E | 425 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |