{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 2,5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 426 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308901 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766397 | |
Gamintojo numeris | 13713010250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER11 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 11,3 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 426 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |