{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 5 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 426 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308901 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767806 | |
Gamintojo numeris | 13713010500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Tipas | 426 E | 426 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |