{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | |
Laikiklis | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 4012 E | |
Išorinis ⌀ D | 11,2 mm | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Gamintojo numeris | 13721010600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 11 | ER 11 |
Išorinis ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Bendras ilgis L | 18 mm | 18 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Tipas | 4012 E | 4008E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |