ER cangė su tarpine 5 mm

Prekės Nr.: 308882 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm
Laikiklis ER 11
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 4012 E
Išorinis ⌀ D 11,2 mm
Bendras ilgis L 18 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308882 5
EAN / GTIN 2050001764850
Gamintojo numeris 13721010500

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Su tarpine vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį