{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 mm | |
Laikiklis | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 4008 E | |
Išorinis ⌀ D | 11,3 mm | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Gamintojo numeris | 13711010100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė 1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
28,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
Išorinis ⌀ D | 11,3 | 17 | 21 |
Bendras ilgis L | 18 | 27,5 | 31,5 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 | 1 | 1 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 4008 E | 426 E | 428 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |