Užtraukimo važtas 60° sandarus 30

Prekės Nr.: 308785 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
Riebokšlio ⌀ D 16,5 mm
Galvutės ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 43 mm
L1 23 mm
Sriegis M M12
maksimalus užveržimo momentas 20 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 30
Rakto dydis 13 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308785 30
EAN / GTIN 4045197648044
Gamintojo numeris 308785 30

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį