{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 50 | |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
Riebokšlio ⌀ D | 39,3 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Vidinis sriegis | M24 | |
Vidinio sriegio gylis | 17,5 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 50 | |
Rakto dydis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308740 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151070 |