Specialus užtraukimo varžtas 40

Prekės Nr.: 308740 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
    Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
    Riebokšlio ⌀ D 25,1 mm
    Galvutės ⌀ D1 21,1 mm
    Bendras ilgis L 53 mm
    L1 25,1 mm
    Sriegis M M16
    Vidinis sriegis M16
    Vidinio sriegio gylis 17 mm
    maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
    Rakto dydis 22 mm
    Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308740 40
    EAN / GTIN 4045197151063
    Gamintojo numeris 308740 40

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

    Paskirtis:

    Įrankiams su kūginiu kotu DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Pastaba:

    Užsandarintas - O žiedu.
    Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
    Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
    Nėra tinkamo veržliarakčio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį