{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 50 | |
Kiaurymės charakteristika | be kiaurymės | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388 | |
Riebokšlio ⌀ D | 36 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 29,1 mm | |
Bendras ilgis L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Sriegis M | M24 | |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 50 | |
Rakto dydis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308660 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151018 | |
Gamintojo numeris | 308660 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Užtraukimo varžtas sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Riebokšlio ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Bendras ilgis L | 65,5 mm | 74 mm | 74 mm | 85 mm | 85 mm |
Galvutės ⌀ D1 | 29,1 mm | 28 mm | 28 mm | 23 mm | 23 mm |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Rakto dydis | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |