ER įrankių tvirtinimo laikiklis 16

Prekės Nr.: 308515 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
Laikiklis PSC 63, trumpas
Laikiklio norma ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 16
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308515 16
EAN / GTIN 4045197471604
Gamintojo numeris 308515 16

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.
Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.