{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | PSC 50, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 308514 16 | |
EAN / GTIN | 4045197703224 | |
Gamintojo numeris | 308514 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER įrankių tvirtinimo laikiklis 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
63,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
70,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 50, trumpas | SK 30, trumpa | SK 30, trumpa |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Užspaudimo ribos | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |